Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6201-13
- Longitud del motor menos eje5.50 pulg.
- Tamaño de estructura NEMA / IEC31
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6201-13
- Longitud total de la dimensión C9.45 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Diámetro del eje0.50 pulg.
- Peso9 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- RPM base1800 rpm
- Voltaje de inducido de CC12-24 V
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTENV
- Corriente de carga completa de campo14.00 A
- Eficiencia a plena carga72.80 %
- Clase de aislamientoF
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante691720090848
- Familia de motoresImán permanente
- Caballos de fuerza del motor1/6 CV
- Tipo de motorCepillado
- Tipo de montajeBrida cuadrada
- Rango de temperatura de funcionamiento40 °C
- Rotación del ejeReconn.
- Estándares cumplidosReconocimiento CE, CSA, UL
- Protección térmicaNinguna
- UPC_NO691720090848
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Diseño compacto que ahorra espacio
- La caja de conductos estándar simplifica las conexiones
- Construcción del cojinete de bolas; cepillos de larga duración
- El acceso externo a las escobillas permite un reemplazo sencillo, lo que prolonga aún más la vida útil del motor
- Pares de arranque altos
- Características de par de velocidad lineal en todo el rango de velocidad
- Capaz de frenado dinámico para paradas más rápidas
- Rotación reversible
- Conexión sencilla de dos conductores
- Clase F aislada con conmutadores soldados a alta temperatura