Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto del motor1/2–14 NPTF
- Tamaño del eje de salida1 pulg. recto - Llave Woodruff
- Altura total3.87 pulg.
- Longitud total10.20 pulg.
- Ancho general5.27 pulg.
- Peso18.60 lb
Detalles
- Brida de montaje real2 Estándar del perno: 82.6 [3.25] diám. X 3.0 [.12] Piloto, 13.59 [.535] Diám. Montaje
- Eje de salida realRecto
- Tipo de puerto real.500-14 Puertos de rosca de tubería NPTF Dryseal
- Caudal continuo57 l/min
- Desplazamiento45.10 pulg.3/r
- Presión intermitente55 bar
- Catálogo del fabricante
- Viscosidad máxima continua del aceite100 Segundo universal Saybold
- RPM máximas-Continuo152 rpm
- Tipo de puerto del motorCombustible cónico para tuberías National
- Tipo de montaje2-Bolt
- Configuración de puertos.500-14 Puertos de rosca de tubería NPTF Dryseal
- Tipo de selloEstándar
- SerieSerie H
- Tipo de ejeRecto
Descripción general
- Variedad de desplazamientos, ejes y soportes
- Rendimiento ampliado sin fugas
- Opciones especiales para satisfacer las necesidades del cliente
- Ángulo de funcionamiento de la transmisión optimizado