Especificaciones
Dimensiones
- Par continuo6771 pulg.
- Tamaño del puerto del motor7/8–14 UNF-2B
- Altura total4.28 pulg.
- Longitud total10.05 pulg.
- Ancho general4.28 pulg.
Detalles
- Brida de montaje realEstándar, perno 4 ; diám. piloto 82.6 [3.25] 13.59 [.535] Diám. Orificios en diámetro 106.4 [4.19] Círculo de pernos. Bultos fundidos retirados
- Eje de salida realSpline
- Tipo de puerto real.875-14 UNF-2B Puertos de junta tórica SAE - Puertos escalonados
- Caudal continuo75 l/min
- Desplazamiento18.71 pulg.3/r
- Presión intermitente240 bar
- Viscosidad máxima continua del aceite70 Segundo universal Saybold
- Temperatura máxima de funcionamiento180 °F
- RPM Máx.246 rpm
- Temperatura máxima de funcionamiento del sistemaDe -34°C a 82 °C
- Caudal máximo20 gpm
- RPM máximas-Continuo477 rpm
- Tipo de puerto del motorJunta tórica de rosca recta SAE
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt - Piloto de 3.25 pulg.
- Configuración de puertos.875-14 UNF-2B Puertos de junta tórica SAE - Puertos escalonados
- Orientación del puertoPuertos escalonados
- Tipo de selloEstándar
- Serie2000 - Estándar
- Tipo de ejeEstriado
Descripción general
- Diseño de tres zonas para una vida útil más larga y una verdadera bidireccionalidad
- Cojinetes que cumplen con los más altos estándares de la industria
- Opciones para optimizar el rendimiento en cada aplicación
- Opción de válvula de alivio de cruce integrada