Motion
26001-RZR
Bomba hidráulica de engranajes -
Artículo MI #01674353
No. Fabricante 26001-RZR
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bomba hidráulica de engranajes -
Artículo MI #01674353
No. Fabricante 26001-RZR
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de entrada
    1.0625-12 UN-2B Junta tórica SAE
  • Tamaño del puerto de salida
    .875-14 UNF-2B Junta tórica SAE
  • Tamaño del eje de salida
    EJE RECTO DIÁM. 19.05 [0,750], RANURA 4.8 X 25.4 [0,19 X 1.00], EXTENSIÓN DEL EJE 31.8 [1.25] (LLAVE INCLUIDA)
  • Altura total
    5.16 pulg.
  • Longitud total
    4.92 pulg.
  • Ancho general
    5.12 pulg.

Detalles

  • Desplazamiento
    6.6 cm3/r
  • Rotación de entrada
    Rotación de la mano derecha
  • Tipo de eje de entrada
    Llave recta
  • Presión intermitente
    3500 psi
  • Tipo de montaje
    Brida SAE A 2-Bolt
  • Número de secciones
    Múltiples
  • Rango de presión de funcionamiento
    3000 psi
  • Tipo de puerto
    Simple
  • Montaje de la bomba
    Brida
  • Serie
    26
  • Rotación del eje
    Derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
26001-RZR
  • Múltiples configuraciones (dobles y triples)|Divisores de flujo prioritarios con alivio|Placas posteriores de válvula de alivio|Placa posterior en tándem, acepta montaje de perno SAE “AA” 2 |Opción de brida de montaje SAE “B”|Compacto|Peso ligero| Duradero| Construcción de aluminio|Opciones de eje numerosas|Capacidad en tándem|Reversible en campo|Intercambiabilidad|Funcionamiento sencillo|Eficiencia mejorada

También puede gustarle