Motion
KR30
Seguidor de leva con corona - 30 mm Diámetro del rodillo, 14 mm Ancho del rodillo, 12 mm Diámetro del pasador, 15/16 in Longitud del pasador, Sellado
Artículo MI #01674496
No. Fabricante KR30
Precio152.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de leva con corona - 30 mm Diámetro del rodillo, 14 mm Ancho del rodillo, 12 mm Diámetro del pasador, 15/16 in Longitud del pasador, Sellado
Artículo MI #01674496
No. Fabricante KR30

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio152.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    1-1/8 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    30 mm
  • Rodillo Ancho  
    14 mm
  • Poste Diámetro  
    12 mm
  • Poste Longitud  
    15/16 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1/2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M12 x 1,5
  • Par de apriete
    16.224 pies-libras
  • Peso
    0.25 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Cabeza, extremo del poste, lado del poste
  • RPM Máx.
    11000 rpm
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1530 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1890 lbf
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • UPC_NO
    4012802422924

Descripción general

Descripción del fabricante
KR30-B
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno