Motion
STO17-X
Rodillo de horquilla plano y coronado - 40 mm Diámetro del rodillo, 15.8 pulg. Ancho del rodillo, abierto
Artículo MI #01674501
No. Fabricante STO17-X
Precio106.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de horquilla plano y coronado - 40 mm Diámetro del rodillo, 15.8 pulg. Ancho del rodillo, abierto
Artículo MI #01674501
No. Fabricante STO17-X
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
Su precio$106.73/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    17 mm
  • Rodillo Diámetro  
    40 mm
  • Rodillo Ancho  
    15.8000 pulg.
  • Peso
    0.28 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +140 °C
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14200 N
  • Capacidad de carga estática radial
    17900 N
  • UPC_NO
    4047643174015

Descripción general

Descripción del fabricante
RODILLO DE ORUGA TIPO HORQUILLA STO17-X
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno