Especificaciones
Dimensions
- Diámetro interno24 mm
- Código de tamaño de acoplamientoCJ24/32
- Diámetro exterior2.2000 pulg.
- Peso0.99 lb
Details
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable
- Material del concentradorAluminio, metal en polvo
- Vídeo de instrucciones
- Tipo de mordazaCurvado
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- RPM Máx.10600 rpm
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de mordaza
- Tipo de abrazadera de tornilloTornillo de fijación
- SerieCJ
- Capacidad de par1320 pulg.
- UPC_NO685144611048
Descripción general
Descripción del fabricante
CJ24/32B-HUB-PM-24MMH7-8X3.3MMKW