Motion
7005-035
Casquillos sin llave - 35 mm D.I., 60 mm D.E.
Artículo MI #01674603
No. Fabricante 7005-035
Precio213.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillos sin llave - 35 mm D.I., 60 mm D.E.
Artículo MI #01674603
No. Fabricante 7005-035
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
Precio213.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    35 mm
  • Diámetro mín. del orificio
    35 mm
  • Exterior Diámetro  
    60 mm
  • Longitud total
    60 mm
  • Peso
    0.68 kg

Detalles

  • Descripción
    CASQUILLO SIN LLAVE
  • Presión de la superficie del cubo
    75 N/mm
  • Número de catálogo del fabricante
    7005-035
  • Tipos de productos
    Casquillos sin llave
  • Fuerza axial transmisible
    74 kN/lbs
  • UPC_NO
    842058104107

Descripción general

Descripción del fabricante
CONJUNTO ECOLOC 7005-035 35 X 60 7005
  • Diseño autocentrante de tres piezas para pares de trabajo pesado.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo