Motion
1411209000

SEALMASTER
1411209000

1411209000 hembra roscado con perno macho, extremo derecho de la varilla - Grado: precisión, diámetro del orificio: 0.7500 pulg., tamaño de la rosca del mango: 3/4-16, con accesorio de lubricación
Artículo MI #01674612
No. Fabricante 1411209000
Precio195.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
1411209000

1411209000 hembra roscado con perno macho, extremo derecho de la varilla - Grado: precisión, diámetro del orificio: 0.7500 pulg., tamaño de la rosca del mango: 3/4-16, con accesorio de lubricación
Artículo MI #01674612
No. Fabricante 1411209000
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
Precio195.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    1.7500 pulg.
  • Anchura del cabezal
    0.6870 pulg.
  • Tamaño de la rosca del mango
    #3/4-16
  • Tamaño de la rosca
    3/4-16
  • Peso
    1.08 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Aleación de acero - Tratado con calor - Cromado
  • Dibujo CAD
  • Grado
    Precisión
  • Material de la carcasa
    Acero al carbono - Revestimiento resistente a la corrosión
  • Lubricación
    Grasa
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    TR 12YN
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288720768
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 350 °F
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Material de la carrera
    Acero al carbono: revestimiento resistente a la corrosión
  • Capacidad de carga estática radial
    11300 lbf
  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Serie
    TR
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de rosca
    UNF
  • UPC_NO
    662288720768

Descripción general

Descripción del fabricante
TR 12YN EXTREMO DE LA VARILLA
  • Construcción de precisión de tres piezas Tratado con calor, Bola cromada Tratada con calor, Carcasa de aleación chapada Roscas externas hembra Una pieza Carrera exterior de acero al carbono Espárrago Y

También puede gustarle