Motion
DS24B
Casquillo de bola de riel redondo cerrado - Serie troquelada, 1.5000 in de diámetro de eje, 2.7200 in de diámetro exterior, capacidad de carga de 770.0 lbf, cerrado
Artículo MI #01674721
No. Fabricante DS24B
Precio474.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de bola de riel redondo cerrado - Serie troquelada, 1.5000 in de diámetro de eje, 2.7200 in de diámetro exterior, capacidad de carga de 770.0 lbf, cerrado
Artículo MI #01674721
No. Fabricante DS24B

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio474.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    2.7200 pulg.
  • Ancho general
    5.61 pulg.
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Eje Diámetro  
    1.5000 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Tipo de cierre
    Cerrado
  • Capacidad de carga dinámica
    770.0 lbf
  • Capacidad de carga
    770 lbf
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +500 °F
  • Serie
    Juego de troqueles
  • UPC_NO
    662486108047
  • Tipo de limpiaparabrisas
    Sin limpiaparabrisas

Descripción general

Descripción del fabricante
DS-24B

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo