Motion
DG4V-5-0B-M-U-EK6-20

VICKERS BY DANFOSS
DG4V-5-0B-M-U-EK6-20

459157 Válvula de control direccional - Accionamiento por solenoide, D05 Válvula, 40 L/min Caudal máx.
Artículo MI #01674764
No. Fabricante DG4V-5-0B-M-U-EK6-20
Price$851.47/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VICKERS BY DANFOSS
DG4V-5-0B-M-U-EK6-20

459157 Válvula de control direccional - Accionamiento por solenoide, D05 Válvula, 40 L/min Caudal máx.
Artículo MI #01674764
No. Fabricante DG4V-5-0B-M-U-EK6-20
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
Su precio$851.47/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Altura total
    4.53 pulg.
  • Longitud total
    7.17 pulg.
  • Ancho general
    2.80 pulg.
  • Tamaño (ISO-4401)
    D05
  • Tamaño de la válvula
    D05

Details

  • Accionamiento
    Solenoide
  • Material del cuerpo
    Hierro gris
  • Comprobar ubicación
    Solenoide A
  • Tipo de válvula de retención
    Válvula de control direccional
  • Voltaje de bobina
    115 V CA 60Hz
  • Número de diseño
    20
  • Conexión eléctrica
    Montaje ISO 4400
  • Tipo de conector eléctrico
    Conector ISO 4400 (Din 43650)
  • Compensación de fluido
    Aceite de petróleo
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    158 °F
  • Caudal máximo
    1.41 cfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    4569 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -4 °F
  • Tipo de montaje
    Montaje en subplaca/colector
  • Especificación de rendimiento
    Rendimiento estándar
  • Material del sello
    Buna-N
  • Serie
    Diseño DG4V-5 20
  • Disposición del resorte del carrete
    Desplazamiento del resorte de extremo a centro
  • Tipo de carrete
    Extremo del puerto
  • Clasificación de presión del puerto T
    2320 psi
  • Aplicación de la válvula
    Industrial
  • Tipo de válvula
    Válvulas de control direccional IV

Descripción general

Descripción del fabricante
DG4V 5 0B M U EK6 20
  • Control direccional de tres o cuatro vías
  • Fácil de montar en superficies estándar del sector
  • Miles de modelos para adaptarse a todas las aplicaciones