Motion
02-156062
02-156062 Válvula proporcional hidráulica reversible -
Artículo MI #01674770
No. Fabricante 02-156062
Precio1,742.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
02-156062 Válvula proporcional hidráulica reversible -
Artículo MI #01674770
No. Fabricante 02-156062
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
Su precio$1,742.78/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    51 mm
  • Longitud total
    238 mm
  • Ancho general
    48 mm

Detalles

  • Acción
    Reversible
  • Accionamiento
    Solenoide
  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +180 °F
  • Caudal máximo
    5.3 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    5000 psi
  • Tipo de montaje
    Colector, subplaca
  • Número de formas
    4
  • Material del sello
    Fluorocarbono
  • Tensión de alimentación
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
KDG4V 3 33C20N M U H7 60

También puede gustarle