Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del pernoM5
- Diámetro interno32 mm
- Presión de contacto del cubo169499.99 psi
- Exterior Diámetro43 mm
- Longitud total57 mm
- Tamaño del tornilloM5
- Presión de contacto del eje869.43 N/mm^2
- Peso0.77 lb
Detalles
- Tipo de bridaCon bridas
- Número de tornillos de bloqueo4
- SerieETP-CLÁSICO
- Fuerza axial transmisible5912.00 lbf