Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del pernoM4
- Diámetro interno0.3750 pulg.
- Presión de contacto del cubo18855 psi
- Exterior Diámetro18 mm
- Longitud total28 mm
- Tamaño del tornilloM4x10
- Presión de contacto del eje250 N/mm^2
- Peso0.15 lb
Detalles
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en níquel sin electrodos
- Tipo de bridaCon bridas
- Número de tornillos de bloqueo3
- SeriePSL-K-C
- Fuerza axial transmisible1326 lbf