Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del pernoM8
- Diámetro interno2.9375 pulg.
- Exterior Diámetro95 mm
- Longitud total118 mm
- Tamaño del tornilloM8
- Peso5.69 lb
Detalles
- Tipo de bridaCon bridas
- Par de apriete de instalación23.6 pies-libras
- Número de tornillos de bloqueo6
- SerieETP-CLÁSICO
- Fuerza axial transmisible34394 lbf
Descripción general
Descripción del fabricante
ETP-2-15/16