Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del pernoM6
- Diámetro interno2.0000 pulg.
- Presión de contacto del cubo24656 psi
- Exterior Diámetro68 mm
- Longitud total80 mm
- Tamaño del tornilloM6
- Presión de contacto del eje170 N/mm^2
- Peso2.38 lb
Detalles
- Tipo de bridaCon bridas
- Par de apriete de instalación9.6 pies-libras
- Número de tornillos de bloqueo6
- SerieETP-CLÁSICO
- Fuerza axial transmisible14455 lbf