Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del tuboM8
Detalles
- Tipo de adaptadorTuerca métrica sin antorcha DIN
- MaterialAcero inoxidable
Descripción general
- También se puede utilizar en la reparación de tubos métricos
- Resistencia justa a la vibración
- Proporciona un adaptador para convertir un conjunto de manguera métrica a JIC 37⁰ , lo que permite el uso de mangueras estándar y accesorios de extremo
- Múltiples milímetros (mm) por 0.03937 para obtener pulgadas