Motion
03UWAQ2AB14.N ULTRAMITE

FALK
03UWAQ2AB14.N ULTRAMITE

Reductor de velocidad de gusano helicoidal en ángulo recto - Reducción doble, 14.95:1 Relación, entrada de acoplamiento frontal en C, entrada de 5/8 pulg., salida hueca, salida de 3/4 pulg.
Artículo MI #01675904
No. Fabricante 03UWAQ2AB14.N ULTRAMITE
Precio4,248.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
03UWAQ2AB14.N ULTRAMITE

Reductor de velocidad de gusano helicoidal en ángulo recto - Reducción doble, 14.95:1 Relación, entrada de acoplamiento frontal en C, entrada de 5/8 pulg., salida hueca, salida de 3/4 pulg.
Artículo MI #01675904
No. Fabricante 03UWAQ2AB14.N ULTRAMITE
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
Precio4,248.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de entrada
    5/8 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    03
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 117.060 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    1310 pulg-lbs a 250 rpm
  • Tamaño de salida
    3/4 pulg.
  • Relación
    14.95:1
  • Peso
    45.00 lb

Detalles

  • Kit de base compatible
    1940556
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Lubricación
    Lubricante sintético estándar
  • Potencia de entrada máxima
    3.010 hp a 3500 rpm
  • Montaje
    Unidad básica
  • Tipo de montaje
    Montaje de pie
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Capacidad de carga suspendida
    440 a 180 RPM lb
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    03UW
  • Estándares cumplidos
    AGMA, ISO
  • UPC_NO
    782934112065

Descripción general

Descripción del fabricante
03UWAQ2AB14.N ULTRAMITE 14.95:1

También puede gustarle

Los clientes también compraron