Motion
04UWAQ2AB140A UN ULTRAMITE

Falk (RRX)
04UWAQ2AB140A A ULTRAMITE

Reductor de velocidad de gusano helicoidal en ángulo recto - Reducción doble, 142:1 relación, entrada de acoplamiento de cara C, salida de eje hueco, salida de 1-1/4 pulg.
Artículo MI #01676072
No. Fabricante 04UWAQ2AB140A A ULTRAMITE
Precio5,352.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
04UWAQ2AB140A A ULTRAMITE

Reductor de velocidad de gusano helicoidal en ángulo recto - Reducción doble, 142:1 relación, entrada de acoplamiento de cara C, salida de eje hueco, salida de 1-1/4 pulg.
Artículo MI #01676072
No. Fabricante 04UWAQ2AB140A A ULTRAMITE
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
Precio5,352.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del reductor del fabricante
    04
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 12.320 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    2660 pulg-lbs a 250 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Tamaño de salida
    1-1/4 pulg.
  • Relación
    142:1
  • Peso
    61.20 lb

Detalles

  • Kit de base compatible
    1940557
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Lubricación
    Lubricante sintético estándar
  • Potencia de entrada máxima
    1.060 hp a 3500 rpm
  • Montaje
    Unidad básica
  • Tipo de montaje
    Montaje de pie
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Eje hueco
  • Capacidad de carga suspendida
    1770 a 180 RPM lbf
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    04UW
  • Estándares cumplidos
    AGMA, ISO
  • UPC_NO
    782934113642

Descripción general

Descripción del fabricante
04UWAQ2AB140A A ULTRAMITE 142.0:1

También puede gustarle