Motion
05UWAQ2AB63.A UN ULTRAMITE

Falk (RRX)
05UWAQ2AB63.A A ULTRAMITE

Reductor de velocidad de gusano helicoidal en ángulo recto - Reducción doble, 63:1 relación, entrada de acoplamiento de cara C, salida hueca, salida de 1-3/8 pulg.
Artículo MI #01676149
No. Fabricante 05UWAQ2AB63.A A ULTRAMITE
Precio4,632.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
05UWAQ2AB63.A A ULTRAMITE

Reductor de velocidad de gusano helicoidal en ángulo recto - Reducción doble, 63:1 relación, entrada de acoplamiento de cara C, salida hueca, salida de 1-3/8 pulg.
Artículo MI #01676149
No. Fabricante 05UWAQ2AB63.A A ULTRAMITE
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
Su precio$4,632.24/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del reductor del fabricante
    05
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 27.780 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    5260 pulg-lbs a 250 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Tamaño de salida
    1-3/8 pulg.
  • Relación
    63:1
  • Factor de servicio
    3.00
  • Peso
    75.60 lb

Detalles

  • Kit de base compatible
    1940558
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Caballos de entrada
    0.75 CV
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Lubricación
    Lubricante sintético estándar
  • Potencia de entrada máxima
    3.810 hp a 3500 rpm
  • Montaje
    Unidad básica
  • Tipo de montaje
    Montaje de pie
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • RPM de salida
    28 rpm
  • Par de salida
    1240
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Capacidad de carga suspendida
    1670 a 180 RPM lbf
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    05UW
  • Estándares cumplidos
    AGMA, ISO
  • UPC_NO
    782934114380

Descripción general

Descripción del fabricante
05UWAQ2AB63.A UN ULTRAMITE 63.00:1