Motion
06UWAQ2AB12.A C ULTRAMITE

Falk (RRX)
06UWAQ2AB12.A C ULTRAMITE

Reductor de velocidad de gusano helicoidal en ángulo recto - Reducción doble, 12.97:1 Relación, entrada de acoplamiento frontal en C, salida hueca, salida de 1-1/2 pulg.
Artículo MI #01676189
No. Fabricante 06UWAQ2AB12.A C ULTRAMITE
Precio7,524.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
06UWAQ2AB12.A C ULTRAMITE

Reductor de velocidad de gusano helicoidal en ángulo recto - Reducción doble, 12.97:1 Relación, entrada de acoplamiento frontal en C, salida hueca, salida de 1-1/2 pulg.
Artículo MI #01676189
No. Fabricante 06UWAQ2AB12.A C ULTRAMITE
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
Precio7,524.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del reductor del fabricante
    06
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 134.930 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    7020 pulg-lbs a 250 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    180TC
  • Tamaño de salida
    1-1/2 pulg.
  • Relación
    12.97:1
  • Peso
    136.80 lb

Detalles

  • Kit de base compatible
    1940559
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Lubricación
    Lubricante sintético estándar
  • Potencia de entrada máxima
    13.100 hp a 3500 rpm
  • Montaje
    Unidad básica
  • Tipo de montaje
    Montaje de pie
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Capacidad de carga suspendida
    1730 a 180 RPM lbf
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    06UW
  • Estándares cumplidos
    AGMA, ISO
  • UPC_NO
    782934114779

Descripción general

Descripción del fabricante
06UWAQ2AB12.A C ULTRAMITE 12.97:1