Motion
06UWAQ2AB212N ULTRAMITE

Falk (RRX)
06UWAQ2AB212N ULTRAMITE

Reductor de velocidad de gusano helicoidal en ángulo recto - Reducción doble, 214:1 relación, entrada de acoplamiento de cara C, entrada de 3/4 pulg., salida de eje hueco, salida de 1-1/2 pulg.
Artículo MI #01676274
No. Fabricante 06UWAQ2AB212N ULTRAMITE
Precio6,947.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
06UWAQ2AB212N ULTRAMITE

Reductor de velocidad de gusano helicoidal en ángulo recto - Reducción doble, 214:1 relación, entrada de acoplamiento de cara C, entrada de 3/4 pulg., salida de eje hueco, salida de 1-1/2 pulg.
Artículo MI #01676274
No. Fabricante 06UWAQ2AB212N ULTRAMITE
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
Precio6,947.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de entrada
    3/4 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    06
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 8.390 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    7520 pulg-lbs a 250 rpm
  • Tamaño de salida
    1-1/2 pulg.
  • Relación
    214:1
  • Peso
    136.80 lb

Detalles

  • Kit de base compatible
    1940559
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Lubricación
    Lubricante sintético estándar
  • Potencia de entrada máxima
    2.510 hp a 3500 rpm
  • Montaje
    Unidad básica
  • Tipo de montaje
    Montaje de pie
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Eje hueco
  • Capacidad de carga suspendida
    1730 a 180 RPM lbf
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    06UW
  • Estándares cumplidos
    AGMA, ISO
  • UPC_NO
    782934115622

Descripción general

Descripción del fabricante
06UWAQ2AB212N ULTRAMITE 214.0:1

También puede gustarle