Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del reductor del fabricante08
- RPM máximas de salidaEntrada de 32.050 a 1750 rpm
- Par de salida máximo23200 pulg-lbs a 250 rpm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC210TC
- Tamaño de salida2-3/8 pulg.
- Relación54.6:1
- Factor de servicio1.31
- Peso335.40 lb
Detalles
- Material de la carcasaHierro fundido
- Caballos de entrada7.50 CV
- Tipo de entradaAcoplamiento C-Face
- LubricaciónLubricante sintético estándar
- Potencia de entrada máxima16.400 hp a 3500 rpm
- MontajeUnidad básica
- Tipo de montajeMontaje de pie
- Dirección de salidaIzquierda
- RPM de salida32 rpm
- Par de salida12913
- Tipo de salidaHolgura
- Capacidad de carga suspendida6470 a 80 RPM lbf
- ReducciónDoble
- Serie08UW
- Estándares cumplidosAGMA, ISO
- UPC_NO782934117534
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Acoplamientos de fluido de par verdadero Rexnord FalkCatálogo de acoplamientos para fluidos con par de apriete auténtico Rexnord Falk
Ver la documentación
Variadores montados en eje Rexnord Falk QuadriveVariadores para transportadores de tornillo, montados en brida y montados en eje Quadrive Rexnord Falk.
Ver la documentación- Soluciones para torres de refrigeración Rexnord
Soluciones para torres de refrigeración Rexnord
Ver la documentación - Estudio de caso de torre de refrigeración Rexnord
Estudio de caso de torre de refrigeración Rexnord
Ver la documentación
Más recursos
Rexnord Falk Serie CT
Rexnord Falk Serie CT
Folleto de la historia de éxito de Rexnord Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive
La descripción general de Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive detalla una solución de caja de engranajes de alto rendimiento diseñada para superar las expectativas de fiabilidad en las exigentes operaciones de la torre de refrigeración. Hace hincapié en la durabilidad mejorada, los requisitos de mantenimiento reducidos y el rendimiento optimizado de la transmisión de potencia para entornos industriales de servicio continuo.