Motion
6304-2Z/VA201

SKF
6304-2Z/VA201

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 20 mm de DI, 52 mm de DE, 15 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #01676614
No. Fabricante 6304-2Z/VA201
Precio234.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6304-2Z/VA201

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 20 mm de DI, 52 mm de DE, 15 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #01676614
No. Fabricante 6304-2Z/VA201
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
Precio234.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Radio de filete
    1.1 mm
  • Ancho del anillo interior
    15 mm
  • Exterior Diámetro  
    52 mm
  • En general Ancho  
    15 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Peso
    0.34 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero de cojinetes con revestimiento de fosfato
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    6304 2Z VA201 BRG DE ALTA TEMPERATURA
  • Material del elemento
    Acero de cojinetes con revestimiento de fosfato
  • Características y beneficios
    • Rodamientos de bolas de ranura profunda para aplicaciones de alta temperatura. Hasta 250°C (480°F)
  • Recubrimiento de acabado
    Fosfato
  • Autorización interna
    Liquidación especial
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 6304-2Z/VA201 cuenta con un diámetro de orificio de 20 mm, orificio recto, cierre doble blindado, diámetro exterior de 52 mm y ancho de 15 mm.
  • Número de catálogo del fabricante
    6304-2Z/VA201
  • RPM Máx.
    250 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a +480 °F
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3777 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1754 lbf
  • Características de resistencia
    Resistente a la corrosión, temperatura extrema
  • Material del sello
    Placa de estaño
  • Serie
    63
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316571469324

Descripción general

Descripción del fabricante
6304 2Z VA201 BRG DE ALTA TEMPERATURA
  • Rodamientos de bolas de ranura profunda para aplicaciones de alta temperatura. Hasta 250°C (480°F)