Motion
07UWXQ2AB14.A D ULTRAMITE

FALK
07UWXQ2AB14.A D ULTRAMITE

Reductor de velocidad de gusano helicoidal en ángulo recto - Reducción doble, 13.5:1 Relación, entrada de acoplamiento frontal en C, salida hueca, salida de 2 pulg.
Artículo MI #01676696
No. Fabricante 07UWXQ2AB14.A D ULTRAMITE
Precio9,766.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
07UWXQ2AB14.A D ULTRAMITE

Reductor de velocidad de gusano helicoidal en ángulo recto - Reducción doble, 13.5:1 Relación, entrada de acoplamiento frontal en C, salida hueca, salida de 2 pulg.
Artículo MI #01676696
No. Fabricante 07UWXQ2AB14.A D ULTRAMITE
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
Precio9,766.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del reductor del fabricante
    07
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 129.440 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    9070 pulg-lbs a 500 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    210TC
  • Tamaño de salida
    2 pulg.
  • Relación
    13.5:1
  • Peso
    280.00 lb

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Lubricación
    Lubricante sintético estándar
  • Potencia de entrada máxima
    21.900 hp a 3500 rpm
  • Montaje
    Brida de salida estándar con pozo seco vertical
  • Tipo de montaje
    Montaje de pie
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • RPM de salida
    129 rpm
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Capacidad de carga suspendida
    5030 a 125 RPM lbf
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    07UW
  • Estándares cumplidos
    AGMA, ISO
  • UPC_NO
    782934119651

Descripción general

Descripción del fabricante
07UWXQ2AB14.A D ULTRAMITE 13.50:1

También puede gustarle