Motion
08UWXQ2AB140A UN ULTRAMITE

FALK
08UWXQ2AB140A A ULTRAMITE

Reductor de velocidad de gusano helicoidal en ángulo recto - Reducción doble, 139.3:1 Relación, entrada de acoplamiento frontal en C, salida hueca, salida de 2-3/8 pulg.
Artículo MI #01676918
No. Fabricante 08UWXQ2AB140A A ULTRAMITE
Precio17,407.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
08UWXQ2AB140A A ULTRAMITE

Reductor de velocidad de gusano helicoidal en ángulo recto - Reducción doble, 139.3:1 Relación, entrada de acoplamiento frontal en C, salida hueca, salida de 2-3/8 pulg.
Artículo MI #01676918
No. Fabricante 08UWXQ2AB140A A ULTRAMITE
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
Precio17,407.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del reductor del fabricante
    08
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 12.560 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    23200 pulg-lbs a 500 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Tamaño de salida
    2-3/8 pulg.
  • Relación
    139.3:1
  • Factor de servicio
    3.17
  • Peso
    364.00 lb

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Caballos de entrada
    1.50 CV
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Lubricación
    Lubricante sintético estándar
  • Potencia de entrada máxima
    8.230 hp a 3500 rpm
  • Montaje
    Montaje en brida
  • Tipo de montaje
    Montaje de pie
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • RPM de salida
    13 rpm
  • Par de salida
    6309
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Capacidad de carga suspendida
    6470 a 80 RPM lbf
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    08UW
  • Estándares cumplidos
    AGMA, ISO
  • UPC_NO
    782934121838

Descripción general

Descripción del fabricante
08UWXQ2AB140A A ULTRAMITE 139.3:1

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno