Motion
09UWXQ2AB11.A G ULTRAMITE

FALK
09UWXQ2AB11.A G ULTRAMITE

Reductor de velocidad de gusano helicoidal en ángulo recto - Reducción doble, 11:1 relación, entrada de acoplamiento de cara C, salida hueca, salida de 2-3/4 pulg.
Artículo MI #01676948
No. Fabricante 09UWXQ2AB11.A G ULTRAMITE
Precio33,752.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
09UWXQ2AB11.A G ULTRAMITE

Reductor de velocidad de gusano helicoidal en ángulo recto - Reducción doble, 11:1 relación, entrada de acoplamiento de cara C, salida hueca, salida de 2-3/4 pulg.
Artículo MI #01676948
No. Fabricante 09UWXQ2AB11.A G ULTRAMITE
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
Precio33,752.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del reductor del fabricante
    09
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 159.380 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    37300 pulg-lbs a 250 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    320TC
  • Tamaño de salida
    2-3/4 pulg.
  • Relación
    11:1
  • Peso
    561.60 lb

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Lubricación
    Lubricante sintético estándar
  • Potencia de entrada máxima
    79.400 hp a 3500 rpm
  • Montaje
    Brida de salida estándar con pozo seco vertical
  • Tipo de montaje
    Montaje de pie
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • RPM de salida
    159 rpm
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Capacidad de carga suspendida
    7790 a 32 RPM lbf
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    09UW
  • Estándares cumplidos
    AGMA, ISO
  • UPC_NO
    782934122132

Descripción general

Descripción del fabricante
09UWXQ2AB11.A G ULTRAMITE 11.00:1

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno