Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del reductor del fabricante09
- RPM máximas de salidaEntrada de 18.780 a 1750 rpm
- Par de salida máximo54700 pulg-lbs a 250 rpm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC180TC
- Tamaño de salida2-3/4 pulg.
- Relación93.2:1
- Factor de servicio2.80
- Peso561.60 lb
Detalles
- Material de la carcasaHierro fundido
- Caballos de entrada5 CV
- Tipo de entradaAcoplamiento C-Face
- LubricaciónLubricante sintético estándar
- Potencia de entrada máxima21.700 hp a 3500 rpm
- MontajeMontaje en brida
- Tipo de montajeMontaje de pie
- Dirección de salidaIzquierda
- RPM de salida19 rpm
- Par de salida14517
- Tipo de salidaHolgura
- Capacidad de carga suspendida7790 a 32 RPM lbf
- ReducciónDoble
- Serie09UW
- Estándares cumplidosAGMA, ISO
- UPC_NO782934122910
Descripción general
Descripción del fabricante
09UWXQ2AB90.A C ULTRAMITE 93.20:1
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Rexnord Falk True Torque Fluid CouplingsRexnord Falk True Torque Fluid Couplings Catalog
View Literature
Rexnord Falk Quadrive Shaft-Mounted DrivesRexnord Falk Quadrive Shaft-Mounted, Flange-Mounted, and Screw Conveyor Drives.
View Literature- Rexnord Cooling Tower Solutions
Rexnord Cooling Tower Solutions
View Literature - Rexnord Cooling Tower Case Study
Rexnord Cooling Tower Case Study
View Literature
More resources
Rexnord Falk CT-Series
Rexnord Falk CT-Series
Rexnord Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive Success Story Brochure
The Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive overview details a high-performance gearbox solution built to exceed reliability expectations in demanding cooling tower operations. It emphasizes improved durability, reduced maintenance requirements, and optimized power transmission performance for continuous-duty industrial environments.