Motion
05UWAQ3AB118A B ULTRAMITE

FALK
05UWAQ3AB118A B ULTRAMITE

Reductor de velocidad de gusano helicoidal en ángulo recto - Reducción triple, 118.7:1 Relación, entrada de acoplamiento frontal en C, salida hueca, salida de 1-3/8 pulg.
Artículo MI #01677211
No. Fabricante 05UWAQ3AB118A B ULTRAMITE
Price $6,332.57 /cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
05UWAQ3AB118A B ULTRAMITE

Reductor de velocidad de gusano helicoidal en ángulo recto - Reducción triple, 118.7:1 Relación, entrada de acoplamiento frontal en C, salida hueca, salida de 1-3/8 pulg.
Artículo MI #01677211
No. Fabricante 05UWAQ3AB118A B ULTRAMITE

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Price 6,332.57 USD/cada inicio

Specifications

Dimensions

  • Manufacturer Reducer Size
    05
  • Maximum Output RPM
    14.740 @ 1750 rpm input
  • Maximum Output Torque
    3360 in-lbs @ 250 rpm
  • NEMA / IEC Frame Size
    140TC
  • Output Size
    1-3/8 in
  • Ratio
    118.7:1
  • Service Factor
    1.07
  • Weight
    90.00 lbs

Details

  • Compatible Base Kit
    1940558
  • Housing Material
    Cast Iron
  • Input Horsepower
    1 hp
  • Input Type
    C-Face Coupling
  • Lubrication
    Standard Synthetic Lube
  • Max Input Horsepower
    2.010 hp @ 3500 rpm
  • Mounting
    Basic Drive
  • Mounting Type
    Foot Mount
  • Output Direction
    Left
  • Output RPM
    15 rpm
  • Output Torque
    3381
  • Output Type
    Hollow
  • Overhung Load Capacity
    1670 @ 180 RPM lbf
  • Reduction
    Triple
  • Series
    05UW
  • Standards Met
    AGMA, ISO
  • UPC_NO
    782934125829

Overview

Mfr description
05UWAQ3AB118A B ULTRAMITE 118.7:1

You May Also Like

Customers Also Bought