Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de entrada5/8 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante05
- RPM máximas de salidaEntrada de 14.740 a 1750 rpm
- Par de salida máximo3360 pulg-lbs a 250 rpm
- Tamaño de salida1-3/8 pulg.
- Relación118.7:1
- Peso90.00 lb
Detalles
- Kit de base compatible1940558
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaAcoplamiento C-Face
- LubricaciónLubricante sintético estándar
- Potencia de entrada máxima2.010 hp a 3500 rpm
- MontajeUnidad básica
- Tipo de montajeMontaje de pie
- Dirección de salidaIzquierda
- Tipo de salidaEje hueco
- Capacidad de carga suspendida1670 a 180 RPM lbf
- ReducciónTriple
- Serie05UW
- Estándares cumplidosAGMA, ISO
- UPC_NO782934125836
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Rexnord Falk True Torque Fluid CouplingsRexnord Falk True Torque Fluid Couplings Catalog
View Literature
Rexnord Falk Quadrive Shaft-Mounted DrivesRexnord Falk Quadrive Shaft-Mounted, Flange-Mounted, and Screw Conveyor Drives.
View Literature- Rexnord Cooling Tower Solutions
Rexnord Cooling Tower Solutions
View Literature - Rexnord Cooling Tower Case Study
Rexnord Cooling Tower Case Study
View Literature
More resources
Rexnord Falk CT-Series
Rexnord Falk CT-Series
Rexnord Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive Success Story Brochure
The Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive overview details a high-performance gearbox solution built to exceed reliability expectations in demanding cooling tower operations. It emphasizes improved durability, reduced maintenance requirements, and optimized power transmission performance for continuous-duty industrial environments.