Motion
07UWBQ3AB265A B ULTRAMITE

FALK
07UWBQ3AB265A B ULTRAMITE

Reductor de velocidad de gusano helicoidal en ángulo recto - Reducción triple, 249.9:1 Relación, entrada de acoplamiento frontal en C, salida sólida, salida de 2 pulg.
Artículo MI #01677354
No. Fabricante 07UWBQ3AB265A B ULTRAMITE
Precio12,834.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
07UWBQ3AB265A B ULTRAMITE

Reductor de velocidad de gusano helicoidal en ángulo recto - Reducción triple, 249.9:1 Relación, entrada de acoplamiento frontal en C, salida sólida, salida de 2 pulg.
Artículo MI #01677354
No. Fabricante 07UWBQ3AB265A B ULTRAMITE
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
Precio12,834.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del reductor del fabricante
    07
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 7.000 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    12100 pulg-lbs a 250 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC
  • Tamaño de salida
    2 pulg.
  • Relación
    249.9:1
  • Peso
    286.40 lb

Detalles

  • Kit de base compatible
    1940567
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Lubricación
    Lubricante sintético estándar
  • Potencia de entrada máxima
    3.170 hp a 3500 rpm
  • Montaje
    Montaje en base
  • Tipo de montaje
    Montaje de pie
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    5030 a 125 RPM lbf
  • Reducción
    Triple
  • Serie
    07UW
  • Estándares cumplidos
    AGMA, ISO
  • UPC_NO
    782934127250

Descripción general

Descripción del fabricante
07UWBQ3AB265A B ULTRAMITE 249.9:1

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"