Motion
08UJAJ3A250AA

FALK
08UJAJ3A250AA

Reductor de engranaje de montaje de eje helicoidal de desplazamiento - Reducción triple, 242.4:1 Relación, entrada hueca frontal en C, salida hueca cónica, montaje básico, tamaño reductor 08
Artículo MI #01677721
No. Fabricante 08UJAJ3A250AA
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
08UJAJ3A250AA

Reductor de engranaje de montaje de eje helicoidal de desplazamiento - Reducción triple, 242.4:1 Relación, entrada hueca frontal en C, salida hueca cónica, montaje básico, tamaño reductor 08
Artículo MI #01677721
No. Fabricante 08UJAJ3A250AA
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones de la carcasa
    12.32 x 12.6 x 12.32 pulg., 13-1/2 x 12.6 x 20.71 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    12.32 pulg., 13-1/2 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    08
  • RPM máximas de salida
    9.600 rpm
  • Par de salida máximo
    24600 pulg-lbs
  • Relación
    242.4:1
  • Peso
    436.02 lb

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Casquillo para cara en C
  • Catálogo del fabricante
  • Potencia de entrada máxima
    4.060 CV
  • Montaje
    Básico
  • Tipo de salida
    Caballete cónico
  • Reducción
    Triple
  • Serie
    UJ
  • Estándares cumplidos
    AGMA, ISO
  • UPC_NO
    782934146541

Descripción general

Descripción del fabricante
08UJAJ3A250A A ULTRAMITE 242.4:1

You May Also Like

Los clientes también compraron