Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro10 mm
- Exterior Diámetro14 mm
- En general Ancho15 mm
- Peso0.01 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero al cromo-molibdeno
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero con bajo contenido de carbono
- Tipo de cierreAbierta(s)
- País de origenJP
- Capacidad de carga dinámica6390 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja TLAM1015 con un tipo de cierre abierto ofrece un diámetro de orificio de 10 mm, un diámetro exterior de 14 mm, un ancho general de 15 mm y pesa 0.01 lb, lo que lo hace adecuado para instrumentos de precisión, maquinaria compacta y sistemas de transmisión ligeros.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteTLAM1015
- MaterialAcero al cromo-molibdeno
- Rango de temperatura de funcionamiento-4 a 248 °F
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
- SerieTLAM
- Capacidad de carga estática9040 N
Descripción general
- Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
- Sistema métrico
- Enjaulada
- Acero al cromo-molibdeno
- Extremo cerrado
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación