Motion
15220
Llave hexagonal - 5/16 pulg. Tamaño hexagonal, Forma L larga, 6.00 pulg. Longitud de la hoja, Extremo recto, Acero de aleación
Artículo MI #01677977
No. Fabricante 15220
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave hexagonal - 5/16 pulg. Tamaño hexagonal, Forma L larga, 6.00 pulg. Longitud de la hoja, Extremo recto, Acero de aleación
Artículo MI #01677977
No. Fabricante 15220
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    6.00 pulg.
  • Hexagonal Tamaño  
    5/16 pulg.
  • Peso
    3.60 libras, 3.600

Detalles

  • Extremo de bola
    Extremo recto
  • Estilo de accionamiento
    Hexagonal
  • Recubrimiento de acabado
    Acabado negro
  • Forma de la llave
    Largo L
  • Material
    Acero de aleación
  • Sin chispas
    Sin chispas

Descripción general

Descripción del fabricante
15220 LLAVE HEX 5/16 BRAZO LARGO
  • Industria de alta calidad
  • Acero aleado Eklind®
  • Tratado con calor para una resistencia y ductilidad óptimas
  • Acabado Eklind® Black resistente al óxido
  • Fabricado en EE. UU.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo