Motion
44499
Juego de fresas de chaveta estilo D de 15 piezas con un rango de tamaños de chaveta de 10mm a 14mm y a y
Artículo MI #01679724
No. Fabricante 44499
Precio2,320.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de fresas de chaveta estilo D de 15 piezas con un rango de tamaños de chaveta de 10mm a 14mm y a y
Artículo MI #01679724
No. Fabricante 44499

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2,320.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del casquillo
    32 mm, 34 mm, 35 mm, 36 mm, 38 mm, 40 mm, 42 mm, 44 mm, 45 mm, 46 mm, 48 mm, 50 mm
  • Tamaño del chavetero
    10 mm, 12 mm, 14 mm
  • Diámetro del casquillo más grande
    50 mm
  • Tamaño de chavetero más grande
    14 mm
  • Diámetro de casquillo más pequeño
    32 mm
  • Tamaño de chavetero más pequeño
    10 mm

Detalles

  • Estilo de escariador
    D
  • Casquillo liso o con cuello
    Simple
  • Incluye
    (3) Broches
  • Número de combinaciones de chaveteros
    36
  • Número de piezas
    15

Descripción general

Descripción del fabricante
44499 CONJUNTO N.o 80 CASQUILLOS PLENOS MÉTRICOS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"