Motion
44500
Juego de fresas de chaveta estilo E de 10 piezas con un rango de tamaños de chaveta de 16mm a 18mm y a y
Artículo MI #01679725
No. Fabricante 44500
Precio3,126.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de fresas de chaveta estilo E de 10 piezas con un rango de tamaños de chaveta de 16mm a 18mm y a y
Artículo MI #01679725
No. Fabricante 44500

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio3,126.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del casquillo
    52 mm, 54 mm, 55 mm, 56 mm, 58 mm, 60 mm, 62 mm, 65 mm
  • Tamaño del chavetero
    16 mm, 18 mm
  • Diámetro del casquillo más grande
    65 mm
  • Tamaño de chavetero más grande
    18 mm
  • Diámetro de casquillo más pequeño
    52 mm
  • Tamaño de chavetero más pequeño
    16 mm

Detalles

  • Estilo de escariador
    E
  • Casquillo liso o con cuello
    Simple
  • Incluye
    (8) Casquillos
  • Número de combinaciones de chaveteros
    16
  • Número de piezas
    10

Descripción general

Descripción del fabricante
44500 CONJUNTO N.o 90 CASQUILLOS PLENOS MÉTRICOS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"