Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la conexión1/2 pulg.
- Diámetro exterior74 mm
Detalles
- Tipo de conexiónPTF
- Tipo de filtroFiltro de aire
- Temperatura máxima de funcionamiento+175 °F
- Presión máxima250 psi
Descripción general
Descripción del fabricante
FILTRO 602108 1/2 IN