Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo1 pulg.
- Longitud del escariador20-1/4 pulg.
- Tamaño del chavetero20 mm
- Longitud máxima de corte6 pulg.
- Longitud mínima de corte1 pulg.
- Paso de los dientes5/8 pulg.
Detalles
- Estilo de escariadorF
- Incluye(3) Láminas de ajuste
- Tipo de fresa de chavetaTipo de empuje
- Número de cuñas necesarias3
- Número de dientes26