Motion
010011
Broca de longitud para trabajos - Serie R10 , 11/64 pulg., Material de acero de alta velocidad, 2-1/8 pulg. canal, 118 ° ángulo de punta, 3-1/4 pulg. OAL
Artículo MI #01685586
No. Fabricante 010011
Precio2.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud para trabajos - Serie R10 , 11/64 pulg., Material de acero de alta velocidad, 2-1/8 pulg. canal, 118 ° ángulo de punta, 3-1/4 pulg. OAL
Artículo MI #01685586
No. Fabricante 010011
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
Precio2.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    11/64 pulg.
  • Canal Longitud  
    2-1/8 pulg.
  • Ángulo de hélice
    De 21 a 34 °
  • En general Longitud  
    3-1/4 pulg.
  • Diámetro del mango
    11/64 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Calidad del material
    M2
  • Canales parabólicos
    No
  • Punto Ángulo  
    118 °
  • Tipo de punto
    Convencional
  • Serie
    R10
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Especificación
    ANSI
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha
  • Tipo de espiral
    Espiral normal

Descripción general

Descripción del fabricante
5998681 R10 BROCA 11/64 HERRAMIENTA DE TRABAJO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno