Especificaciones
Dimensiones
- Broca Tamaño3/16 pulg.
- Canal Longitud2-5/16 pulg.
- Ángulo de héliceDe 21 a 34 °
- En general Longitud3-1/2 pulg.
- Diámetro del mango3/16 pulg.
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Margen dobleNo
- Recubrimiento de acabadoÓxido
- MaterialAcero de alta velocidad
- Calidad del materialM2
- Canales parabólicosNo
- Punto Ángulo118 °
- Tipo de puntoConvencional
- SerieR10
- Tipo de mangoRedondo liso
- EspecificaciónANSI
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Dirección en espiralEspiral derecha
- Tipo de espiralEspiral normal
Descripción general
Descripción del fabricante
5998718 R10 BROCA 3/16 LONGITUD DEL TRABAJADOR