Especificaciones
Dimensions
- Drill Bit Size15/32 pulg.
- Flute Length4-5/16 pulg.
- Ángulo de héliceDe 21 a 34 °
- Overall Length5-3/4 pulg.
- Diámetro del mango15/32 pulg.
Details
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Margen dobleNo
- Recubrimiento de acabadoÓxido
- MaterialAcero de alta velocidad
- Calidad del materialM2
- Canales parabólicosNo
- Point Angle118 °
- Tipo de puntoConvencional
- SerieR10
- Tipo de mangoRedondo liso
- EspecificaciónANSI
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Dirección en espiralEspiral derecha
- Tipo de espiralEspiral normal
Descripción general
Descripción del fabricante
5998690 R10 BROCA 15/32 HERRAMIENTA DE TRABAJO