Motion
010213
Broca de longitud de fresa Precision Twist Drill® - Serie R10B , 13/64 pulg., Material de acero de alta velocidad, 2-7/16 pulg. canal, 135 ° ángulo de punta, 3-5/8 pulg. OAL
Artículo MI #01685658
No. Fabricante 010213
Precio4.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud de fresa Precision Twist Drill® - Serie R10B , 13/64 pulg., Material de acero de alta velocidad, 2-7/16 pulg. canal, 135 ° ángulo de punta, 3-5/8 pulg. OAL
Artículo MI #01685658
No. Fabricante 010213
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
Su precio$4.08/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    13/64 pulg.
  • Canal Longitud  
    2-7/16 pulg.
  • En general Longitud  
    3-5/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    13/64 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Calidad del material
    M2
  • Canales parabólicos
    No
  • Punto Ángulo  
    135 °
  • Tipo de punto
    Punto de división
  • Serie
    R10B
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Especificación
    ANSI
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
5997625 R10B BROCA 13/64 HERRAMIENTA DE TRABAJO IZQUIERDA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo