Especificaciones
Dimensiones
- Broca Tamaño17/64 pulg.
- Canal Longitud2-7/8 pulg.
- En general Longitud4-1/8 pulg.
- Diámetro del mango17/64 pulg.
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Margen dobleNo
- Recubrimiento de acabadoÓxido
- MaterialAcero de alta velocidad
- Calidad del materialM2
- Canales parabólicosNo
- Punto Ángulo135 °
- Tipo de puntoPunto de división
- SerieR10B
- Tipo de mangoRedondo liso
- EspecificaciónANSI
- Dirección en espiralEspiral derecha