Motion
010218
Broca de longitud para trabajos - Serie R10B , 9/32 pulg., Material de acero de alta velocidad, 2-15/16 pulg. canal, 135 ° ángulo de punta, 4-1/4 pulg. OAL
Artículo MI #01685663
No. Fabricante 010218
Precio6.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud para trabajos - Serie R10B , 9/32 pulg., Material de acero de alta velocidad, 2-15/16 pulg. canal, 135 ° ángulo de punta, 4-1/4 pulg. OAL
Artículo MI #01685663
No. Fabricante 010218

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$6.46/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    9/32 pulg.
  • Canal Longitud  
    2-15/16 pulg.
  • En general Longitud  
    4-1/4 pulg.
  • Diámetro del mango
    9/32 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Calidad del material
    M2
  • Canales parabólicos
    No
  • Punto Ángulo  
    135 °
  • Tipo de punto
    Punto de división
  • Serie
    R10B
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Especificación
    ANSI, NAS 907
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
5998041 R10B BROCA 9/32 HERRAMIENTA DE TRABAJO IZQUIERDA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo