Especificaciones
Dimensiones
- Broca Tamaño5/32 pulg.
- Canal Longitud2 pulg.
- En general Longitud3-1/8 pulg.
- Diámetro del mango5/32 pulg.
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Margen dobleNo
- Recubrimiento de acabadoÓxido de bronce
- MaterialAcero de alta velocidad de cobalto
- Calidad del materialM35
- Canales parabólicosNo
- Punto Ángulo135 °
- Tipo de puntoPunto de división
- SerieR10CO
- Tipo de mangoRedondo liso
- EspecificaciónANSI, NAS 907
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Dirección en espiralEspiral derecha