Motion
010334
Broca de longitud Jobber - Serie R10CO , 17/32 pulg., Material de acero de alta velocidad de cobalto, 4-13/16 pulg. canal, 135 ° ángulo de punta, 6-5/8 pulg. OAL
Artículo MI #01685711
No. Fabricante 010334
Precio97.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud Jobber - Serie R10CO , 17/32 pulg., Material de acero de alta velocidad de cobalto, 4-13/16 pulg. canal, 135 ° ángulo de punta, 6-5/8 pulg. OAL
Artículo MI #01685711
No. Fabricante 010334

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio97.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    17/32 pulg.
  • Canal Longitud  
    4-13/16 pulg.
  • En general Longitud  
    6-5/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    17/32 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido de bronce
  • Material
    Acero de alta velocidad de cobalto
  • Calidad del material
    M35
  • Canales parabólicos
    No
  • Punto Ángulo  
    135 °
  • Tipo de punto
    Punto de división
  • Serie
    R10CO
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Especificación
    ANSI, NAS 907
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
5998298 R10CO BROCA 17/32 HERRAMIENTA DE TRABAJO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo