Motion
010508
Broca de longitud de fresa Precision Twist Drill® - Serie R10H , 1/8 pulg., Material de acero de alta velocidad, 1-5/8 pulg. canal, 118 ° ángulo de punta, 2-3/4 pulg. OAL
Artículo MI #01685760
No. Fabricante 010508
Precio3.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud de fresa Precision Twist Drill® - Serie R10H , 1/8 pulg., Material de acero de alta velocidad, 1-5/8 pulg. canal, 118 ° ángulo de punta, 2-3/4 pulg. OAL
Artículo MI #01685760
No. Fabricante 010508
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
Precio3.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    1/8 pulg.
  • Canal Longitud  
    1-5/8 pulg.
  • En general Longitud  
    2-3/4 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/8 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Calidad del material
    M2
  • Canales parabólicos
    No
  • Punto Ángulo  
    118 °
  • Serie
    R10H
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Especificación
    ANSI
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
5998358 R10H BROCA 1/8 LONGITUD DEL TRABAJADOR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo