Especificaciones
Dimensiones
- Broca Tamaño13/64 pulg.
- Canal Longitud2-7/16 pulg.
- Ángulo de héliceDe 35 a 45 °
- En general Longitud3-5/8 pulg.
- Diámetro del mango13/64 pulg.
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Margen dobleNo
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialAcero de alta velocidad
- Calidad del materialM2
- Canales parabólicosNo
- Punto Ángulo118 °
- Tipo de puntoConvencional
- SerieR10H
- Tipo de mangoRedondo liso
- EspecificaciónANSI
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Dirección en espiralEspiral derecha
- Tipo de espiralEspiral rápido