Motion
010607
Broca de longitud de fresa Precision Twist Drill® - Serie R10P , 7/64 pulg., Material de acero de alta velocidad, 1-1/2 pulg. canal, 118 ° ángulo de punta, 2-5/8 pulg. OAL
Artículo MI #01685791
No. Fabricante 010607
Precio2.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud de fresa Precision Twist Drill® - Serie R10P , 7/64 pulg., Material de acero de alta velocidad, 1-1/2 pulg. canal, 118 ° ángulo de punta, 2-5/8 pulg. OAL
Artículo MI #01685791
No. Fabricante 010607
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
Precio2.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    7/64 pulg.
  • Canal Longitud  
    1-1/2 pulg.
  • En general Longitud  
    2-5/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    7/64 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Calidad del material
    M2
  • Canales parabólicos
    No
  • Punto Ángulo  
    118 °
  • Serie
    R10P
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Especificación
    ANSI
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
5998340 R10P BROCA 7/64 HERRAMIENTA DE TRABAJO IZQUIERDA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo