Motion
051029
Broca de longitud cónica - Serie R51 , Material de acero de alta velocidad, Tamaño de broca de 29/64 pulg., Longitud de canal de 4-3/4 pulg., Longitud total de 7-1/2 pulg.
Artículo MI #01686301
No. Fabricante 051029
Price$43.35/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud cónica - Serie R51 , Material de acero de alta velocidad, Tamaño de broca de 29/64 pulg., Longitud de canal de 4-3/4 pulg., Longitud total de 7-1/2 pulg.
Artículo MI #01686301
No. Fabricante 051029

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$43.35/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de la broca
    29/64 pulg.
  • Longitud del canal
    4-3/4 pulg.
  • Longitud total
    7-1/2 pulg.
  • Diámetro del mango
    29/64 pulg.

Details

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Calidad del material
    M2
  • Canales parabólicos
    No
  • Ángulo de punto
    118 °
  • Tipo de punto
    Convencional
  • Serie
    R51
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Especificación
    ANSI
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
5999754 R51 BROCA 29/64 LONGITUD CÓNICA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron